• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 202244 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h6
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 19 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 6 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 13 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,025 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser MTC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 5,7 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 18,85 mm
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 13 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202244 6
EAN / GTIN 4045197538086
Číslo výrobce 202244 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.
Bez 45° fazetky břitu.
Vel. 1–2 – Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = e8.
Vel. 2,5–20M – Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = h6.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 202002.