TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202015 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Master Alu
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 41,7 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak DLC
Průměr břitu 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Průměr krku 9,8 mm
Délka břitu, řezné hrany 22 mm
Délka hlavy 22 mm
Délka ramena 38 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HA
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 3
Počet účinných břitů, přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 42 stupeň
Stoupání šroubovice 42 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 0,32 mm
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 41,5 mm
Užitná délka 22 mm
Celková délka 80 mm
Funkční délka 41,5 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Hmotnost 74,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek); Rohové frézování; Rovinné frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování); Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,32 mm
Hloubka řezu max. 10 mm; 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202015 10
EAN / GTIN 4062406380960
Číslo výrobce 202015 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 2×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.
Šikmé zanořování možné do 45°.
S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace.
Zlepšený odvod třísek díky centrálnímu vnitřnímu chlazení.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Poznámka:

Minimální rozměr 0,1×D by neměl být podkročen u níže uvedených dokončovacích operací.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny