• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 202006 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 9 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub při lemování fz 0,08 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,06 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 39 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Kvalita vyvažování G 2,5
Úhel zanoření 45 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 11,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Válcové frézy (FWA); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202006 5
EAN / GTIN 4062406126094
Číslo výrobce 202006 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 2× D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.
Šikmé zanořování možné do 45°.
Zlepšený odvod třísek díky centrálnímu vnitřnímu chlazení. Díky patentované geometrii vhodné i k vrtání.
S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.