• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,7mm

Artiklové číslo: 201920 1,7
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 1,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 3 mm
Celková délka L 38 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 3 mm; 0,85 mm
Šířka rohového zkosení 0,02 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 11 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 28 mm
Provedení stopky HA
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 3,5 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201920 1,7
EAN / GTIN 4045197645883
Číslo výrobce 201920 1,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Wykonanie:

Podwójnie zaszlifowany, boczny kąt przyłożenia.
Powierzchnia zabierakowazbliżona do DIN 6535 HB.

Wskazówka:

Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć należy zużyty frez zastąpić nowym.