Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK mikrofréza GARANT Diabolo 1,4X12 mm

Artiklové číslo: 201641 1,4X12
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,01
  • Počet zubů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 1,4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,01
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Délka břitu Lc 2,1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 12 mm
Uvolňovací ⌀ D1 1,34 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 65 HRC 0,0069 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,0086 mm
Řezná rychlost vc v oceli < 65 HRC 47 m/min
Korekční faktor pro vc 1,25
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 201641 1,4X12
EAN / GTIN 4045197359049

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
190
Ocel > 50 HRC
H
180
Ocel < 55 HRC
H
120
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2-fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění. Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
  • Uvolňovací ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Poznámka:

Korekční faktor pro vc v závislosti na rozměru L4
fz pro ap = 0,05×D.
fz pro ap = 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC×L4 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku