• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 0,3mm

Artiklové číslo: 201630 0,3
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
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 0,3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1 mm
Celková délka L 38 mm
Průměr hřídele DS 3 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,001 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,15 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,001 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201630 0,3
EAN / GTIN 4045197264015
Číslo výrobce 201630 0,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany.
Vel. 0,25 až 2,5 Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀  Dc = e8.

Použití:

Podměrné velikosti lze používat speciálně na frézování lícovaných drážek.