• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 13,7mm

Artiklové číslo: 201306 13,7
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
13,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
26 mm
Celková délka L
83 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
e8
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
38 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,1 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,07 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
13,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
38 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201306 13,7
EAN / GTIN 4045197862990
Číslo výrobce 201306 13,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.