Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 60 mm

Artiklové číslo: 200C.60SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Číslo výrobce 200C.60SLS
L-číslo L60130 10473
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SLS FACOM® pro zabránění náhodnému pádu
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825