Dvouramenný univerzální stahovák, až 350 mm upínací šířky, 500 mm upínací hloubky s prodlouženými stahovacími čelisti

Artiklové číslo: 20-30-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 20-30-5
EAN / GTIN 4021176467486
Číslo výrobce 20-30-5
L-číslo L80010 1795
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s prodlouženým stahovacím hákem se používá k demontáži hluboko uložených ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Univerzální stahovák, vybavený robustními a nastavitelnými standardními čelisti, zajišťuje obzvláště bezpečnou a nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním odstraňování.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 420 mm
  • Celková šířka [palce]: 16 9/16
  • Celková výška [mm]: 337 mm
  • Celková výška [palec]: 13 1/4
  • Obor: Technika pohonu, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, průmysl, železnice.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 27 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 46 mm
  • Velikost závitu: G 3/4 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 14
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 20
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 32,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 13/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 180 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 440 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 17 5/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 15 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 11.06
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 11.06
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm