Adaptér pro plnění motorového oleje

Artiklové číslo: 198-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 198-13
EAN / GTIN 4000896206773
Číslo výrobce 198-13
L-číslo L60140 4451
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtýř motorového oleje 198-9, použitelný u motorů:
    OPEL ∙ RENAULT: G9Q-T-U
    NISSAN ∙ OPEL ∙ FIAT ∙ RENAULT: R9M
    MERCEDES-BENZ: třída C typ 205, GLC typ 253 s OM 626, Vito typ 447 s OM 622
    DACIA: H5F ∙ K7M ∙ K4M ∙ D4F ∙ K7J ∙ K4M ∙ H4B ∙ D4F
  • Made in Germany
  • Snadná montáž na motor vozidla
  • Zaručuje u některých motorů potřebné pomalé, kontrolované plnění motorového oleje – časová úspora: během vytékání oleje lze provádět jiné práce
  • Výměnné adaptéry z hliníku pro mnoho běžných modelů vozidel
  • Flexibilní použití díky zásuvnému systému
  • S volitelným úhlovým spojovacím kusem 198-12 vhodné i pro obtížně dostupné plnicí otvory oleje