Bitový adaptér 1/4″ šestihranný - 3/8″ čtvercový

Artiklové číslo: 1973312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1973312
EAN / GTIN 4010886873595
Číslo výrobce 1973312
L-číslo L60160 2836
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
S vnitřním čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) nebo C 10 (3/8″).

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 17 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 27 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez