Ploché kulaté kleště 40° ohnuté 160 mm

Artiklové číslo: 195A.16CPE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 40 stupeň
Délka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 17 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Vhodné pro Drát (tvrdý); Měděný drát
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Celková délka 160 mm
Hmotnost celkem 177 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 195A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087318
Číslo výrobce 195A.16CPE
L-číslo L60130 8719
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tenké, pod úhlem 40° ohnuté, jemně vroubkované čelisti s bočním řezákem drátu
  • Boční řezák drátu pro měděný drát a tvrdý ocelový drát (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Obzvláště odolná, dobře stříhající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné kryty z bimateriálu s.: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3,
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177