{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Průměr břitu Dc | 22 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 6 mm | |
| Celková délka L | 67 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Uvolňovací průměr D1 | 10,2 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,08 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Úhel nastavení | 45 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupně | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Počet upínacích drážek | 8 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO5 | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 750 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 60 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení tvaru podle normy | D | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 194020 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197109484 | |
| Číslo výrobce | 194020 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |