Pilník na karoserii

Artiklové číslo: 1934-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popis – formulář Plochý
Typ úderu Jemný řez
Německé lomítko 0
Stupeň jemnosti Hrubé
Osazení oboustranný
Druh produktu Karosářský pilník
Pro materiál Plechy
Délka bez stopky 350 mm
Norma DIN 7264
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1934-4
EAN / GTIN 4000896008087
Číslo výrobce 1934-4
L-číslo L60140 2252
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ploché
  • Frézovaný, s radiálními zuby
  • Zuby (záseky):
    1 = hrubý 1934-4
    2 = střední 1934-5
  • Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 a 1934N-1
  • DIN 7264 tvar A
  • Rozměry / délka: 350 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.25 kg