Hrubovací fréza HSS-PM GARANT Master Titan HPC 20/2,0 mm

Artiklové číslo: 192945 20/2,0
Sleva
10500,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Profil frézování: HR
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný
  • Dělení břitů: nestejný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Titan
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma DIN 844
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ k10
Počet zubů Z 4
Poloměr břitu R1 2 mm
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 75 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 89 mm
Uvolňovací ⌀ D1 19 mm
Celková délka L 141 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192945 20/2,0
EAN / GTIN 4062406300418

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Inovativní vroubkovaný profil a optimální geometrie otvoru pro třísky pro vysoký objem odebraného materiálu při maximální procesní bezpečnosti. Prodloužená životnost díky přesnému vyrovnání vnitřního chlazení na břity.

Výhoda:

Nový řezný materiál; řešení v případě nestabilních poměrů obrábění.
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
    ⌀ k10 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku