• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hrubovací fréza, bez povlaku, ⌀ js12 DC: 6mm

Artiklové číslo: 192480 6
Sleva
1 096,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js12
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ js12
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 24 mm
Celková délka L 68 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192480 6
EAN / GTIN 4045197106353
Číslo výrobce 192480 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování. Univerzální fréza pro obvodové frézování nebo pro zanořování a následný boční posuv.