• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hrubovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ js12 DC: 14mm

Artiklové číslo: 192400 14
Sleva
1 179,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
26 mm
Celková délka L
83 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Úhel šroubovice
25 stupně
Toleranční třída
js12
Šířka rohového zkosení
0,6 mm
Řezný materiál
HSS Co 8
Nepodepřená délka A
38 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,03 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01201005
Formulář záznamu
Typ B
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Schruppfräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO
Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje
NR
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-CO8
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192400 14
EAN / GTIN 4045197105943
Číslo výrobce 192400 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování. Univerzální fréza pro obvodové frézování nebo pro zanořování a následný boční posuv.

Výhoda:

Oproti vícebřitým frézám příznivější odvod třísek většími prostory pro třísky.