• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vysokovýkonná stopková fréza, bez povlaku, ⌀ js12 DC: 14mm

Artiklové číslo: 191850 14
Sleva
1 350,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 35 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída js12
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 14 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 35 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hochleistungs-Schaftfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce NF
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191850 14
EAN / GTIN 4045197105516
Číslo výrobce 191850 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza s drážkami pro lámání třísek. Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. Speciální povrchová úprava.

Výhoda:

Jako hrubovací a dokončovací fréza se zvlášť vysokým obráběcím výkonem.