Hrubovací a dokončovací fréza, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20mm

Artiklové číslo: 191720 20
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
38 mm
Celková délka L
104 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
k12
Řezný materiál
HSS Co 8
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,06 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
20 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Schruppschlichtfräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
NF
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-CO8 TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
k12
Hmotnost
227 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191720 20
EAN / GTIN 4045197105004
Číslo výrobce 191720 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vel. 10 – 30 geometrie čelních břitů pro zanořování. Pro výrazné zvýšení výkonu s vybroušenými drážkami pro lámání třísek.

Výhoda:

Drážky lamače třísek usnadňují odvádění třísek a zároveň zajišťují dosažení kvalitního povrchu obrobku.