Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 25mm

Artiklové číslo: 191590 25
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
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 45 mm
Celková délka L 121 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Toleranční třída k10
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 45 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,046 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02501005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 6
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8 TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191590 25
EAN / GTIN 4045197103741
Číslo výrobce 191590 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Excentrické podbroušení.
Cenově příznivá alternativa.