Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 11,5mm

Artiklové číslo: 191500 11,5
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
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 11,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 79 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel šroubovice 30 stupeň
Toleranční třída k10
Hloubka řezu max. L2 22 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení stopky HB
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 60 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191500 11,5
EAN / GTIN 4045197102935
Číslo výrobce 191500 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Excentrické podbroušení.
Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.