Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 191260 10
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
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 72 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 22 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,02 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schaftfräser HSS-Co8, TiAlN
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8 TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191260 10
EAN / GTIN 4045197101372
Číslo výrobce 191260 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.
Cenově příznivá alternativa.

Poznámka:

Jako drážkovací fréza (tolerance e8) nebo jako stopková fréza. O 50 % větší obráběcí výkon oproti frézám se 2břity. Větší prostory pro třísky než vícebřité stopkové frézy (výhoda u měkkých materiálů). Pro frézování vrtaných drážek.