Drážkovací fréza HSS-Co8 2 mm

Artiklové číslo: 191070 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet účinných břitů Z (po obvodu): 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet účinných břitů Z (po obvodu) 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 4 mm
Celková délka L 48 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191070 2
EAN / GTIN 4045197099679

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Cenově příznivá alternativa.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku