Dva nástavce pro stahováky (prodloužení 200 mm, montážní závit G5/8)

Artiklové číslo: 19-4-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 19-4-P
EAN / GTIN 4021176168321
Číslo výrobce 19-4-P
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nástavce pro stahováky se používají společně se stahováky řady 18 v řemesle, průmyslu a dílnách ke zvětšení hloubky upnutí stahováku. Nástavce jsou k dispozici v párech v různých délkách.
  • Nástavce lze vzájemně kombinovat a umožňují tak optimální přizpůsobení požadované upínací hloubce

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 200 mm
  • Celková délka [palec]: 7 7/8
  • Montážní závit [mm]: G5/8
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32
  • Prodlužovaná délka [mm]: 200 mm
  • Vnější průměr prodloužení [mm]: 23 mm
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/4