Závitová šablona, metrický závit 60°, 0.35-6mm ocel, 22 plechové pásky

Artiklové číslo: 188-130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro závity M
Pro stoupání závitů min. 0,35 mm
Pro stoupání závitů max. 6 mm
Počet listů 22 ks
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitová šablona
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 188-130
EAN / GTIN 4946368047461
Číslo výrobce 188-130
L-číslo L40010 9639
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Opis:

Skok gwintu jest wytłoczony. Przestawki metryczne, UNF i Whitwortha

Cecha szcz.:

calowy – metryczny: metryczne

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku