Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK kotoučová fréza HPC, TiAlN, ⌀ךířka ± 0,1×k11: 100X5mm

Artiklové číslo: 185010 100X5

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka ± 0,1×k11 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 185010 100X5
Číslo výrobce 185010 100X5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přesné TK kotoučové frézy pro oblast obrábění HPC.
Spřažené frézy: Frézy se stejným ⌀ a počtem zubů mohou být spřaženy pro mezirozměry a nastaveny na požadovanou šířku. Zuby do sebe zasahují, protože frézy nemají žádný zvýšený nákružek.
2dílné sady jsou obzvláště hospodárné. Díky možnosti vzájemné výměny lze používat oba boční břity frézy.

Poznámka:

  • Frézu v sadě neupínejte společně bez unášecího prstence v odpovídající šířce, protože by jinak došlo k poškození fréz.
  • Vhodné unášecí prstence viz skupinu 30.
  • Plné drážky: fz pro ae = 0,1×D.