Jehlové kleště

Artiklové číslo: 1841MA-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá; Tyrkysová
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Ocel
Povrch Otryskáno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5745
Celková délka 145 mm
Hmotnost celkem 120 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1841MA-11
EAN / GTIN 4000896145232
Číslo výrobce 1841MA-11
L-číslo L60140 2878
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Plochý kulatý tvar, indukčně kalené břity
  • Přímé provedení
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 145 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg