1″ Rázový nástrčný klíč (palec) 3/4“

Artiklové číslo: 18400A 3/4
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18400A 3/4
EAN / GTIN 4991644435937
Číslo výrobce 18400A 3/4
L-číslo L60050 8081
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 57 mm
  • Rozměr D2: 54 mm
  • D1: 35,3 mm
  • Délka: 13 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/4″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku