RM-MTR-0400-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro Vysokoposuvové obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1813160
EAN / GTIN 7291075331561
Číslo výrobce 1813160
L-číslo L24010 44

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 68 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 3.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka spirály(LCF) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 40 mm