Držák bitů 1/4″ s rukojetí D.290mm

Artiklové číslo: 18103016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18103016
EAN / GTIN 4018754278145
Číslo výrobce 18103016
L-číslo L60010 6309
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s ohebnou hřídelí
  • pro bitové šroubováky s vnějším šestihranem 1/4″
  • s třísložkovou rukojetí
  • DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6.3

Charakteristika:

  • Šestihran [palec]: 1/4 ″
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Délka mm (L): 290 mm
  • Hmotnost: 168g