Nástrčná čelní válcová fréza N, bez povlaku, ⌀ךířka js16: 75X35mm

Artiklové číslo: 181000 75X35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu nástrčná čelní válcová fréza
Úhel šroubovice 30 stupeň
Průměr břitu Dc 75 mm
Průměr upínacího otvoru D3 27 mm
Celková délka L 35 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 10
Řezný materiál HSS
Norma DIN 841
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 35 mm
Průměr těla D2 75 mm
Průměr zahloubení, montážní otvor D4 38 mm
Šířka řezu B 35 mm
Hloubka zahloubení, montážní otvor 12 mm
Typ frézy ISO Válcová čelní fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel zanoření max. 6 stupeň
Počet břitů (čelní strana) Z 10
Směr šroubovice pravý
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Hmotnost 1 278 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181000 75X35
EAN / GTIN 4045197096302
Číslo výrobce 181000 75X35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Frézy řežou po obvodu a čelně.

Použití:

Typ N = normální ozubení, spirála 30°.

Poznámka:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mohou být upnuty pouze podélnou drážkou.
fz pro ae = 0,5 - 1×D.