Dělící plech pro vysokou zásuvku

Artiklové číslo: 179-065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Vhodné pro Zásuvky
Hmotnost celkem 0,52 kg
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179-065
EAN / GTIN 4000896146239
Číslo výrobce 179-065
L-číslo L60140 3291
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Jednodílný plech pro vysokou zásuvku
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 178 ∙ 179 ∙ 179W
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.52 kg