• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vnitřní vytahovák

Artiklové číslo: 1788N-70
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1788N-70
EAN / GTIN 4000896136216
Číslo výrobce 1788N-70
L-číslo L60140 5029
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 55 – 70 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.76 kg