{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 400 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 50 mm | |
Počet zubů Z | 100 | |
Rozteč t | 12 mm | |
Počet otvorů unášeče | 4; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 15; 14 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 80; 85 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177255 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212096 |