STARCKE Vodotěsný brusný kotouč MATADOR 991C, 300 mm, neperforovaný, zrno 320

Artiklové číslo: 176043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 300 mm
Podklad brusného materiálu Papír
Označení výrobce Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 320 mesh
Brusná plocha jednostranná,
Vhodné pro materiál Sklo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 176043
EAN / GTIN 4002748760433
Číslo výrobce 176043
L-číslo L51880 277
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Voděodolné brusivo na pružném latexovém papírovém podkladu. Ideálně se hodí k broušení laků a plniv v automobilovém průmyslu a při opravách. Zajišťuje nejvyšší kvalitu povrchu na lakovaných, skleněných a kovových površích.