STARCKE Vodotěsný brusný kotouč MATADOR 991C, 250 mm, neperforovaný, zrno 800

Artiklové číslo: 175885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 250 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 800 mesh
Brusná plocha jednostranná,
Vhodné pro materiál Sklo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175885
EAN / GTIN 4002748758850
Číslo výrobce 175885
L-číslo L51880 326
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Voděodolné brusivo na pružném latexovém papírovém podkladu. Ideálně se hodí k broušení laků a plniv v automobilovém průmyslu a při opravách. Zajišťuje nejvyšší kvalitu povrchu na lakovaných, skleněných a kovových površích.

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku