{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 9 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Označení výrobce | Schleifscheibe 542 | |
| Barva | Oranžová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Velikost jádra (síťovina) | 150 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; dřevo | |
| Materiálová skupina | Dřevo | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak; S odsáváním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Katalogové číslo | 175870 | |
| EAN / GTIN | 4002748758706 | |
| Číslo výrobce | 175870 | |
| L-číslo | L51880 100170 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |