STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 9 agujero, grano 150

Número de artículo: 175870
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 9
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante Schleifscheibe 542
Color naranja
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 150 malla
Para material aluminio; madera
Grupo de material Madera
Características Recubrimiento refrigerante; Con aspiración de polvo
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 175870
EAN / GTIN 4002748758706
Número del fabricante 175870
Número L L51880 100170
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.