STARCKE Brusný kotouč 514, 150 mm, 15 otvory, zrno 150

Artiklové číslo: 175110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 15
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce 514
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 150 mesh
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175110
EAN / GTIN 4002748751103
Číslo výrobce 175110
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo se stearátovou vrstvou odpuzující prach pro předběžné, mezibrusné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, malířských a nábytkářských pracích i při stavbě sádrokartonových konstrukcí.