Pilový pás osázený tvrdokovem HM-Titan forte C, Šířka × tloušťka 34 ×1,1 mm, Zubů na palec: 2/3

Artiklové číslo: 174182 2/3
Cena za 1 ks (CZK 2032,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Konečná cena se vypočítá jako cena za metr vynásobená vámi zvolenou délkou.
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2/3
Poznámka: Konečná cena tohoto výrobku ve vámi zvolené délce se zobrazí při placení před odesláním objednávky.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál list Tvrdokov (HM)
Úhel čela 10°
Označení výrobce HM-Titan forte C
Výška čepele 34 mm
Pevnost lištu 1,1 mm
Zubů na palec 2/3
Délka max. 9 000 mm
Délka min. 1 138 mm
Konfigurovatelnost intervalu 1 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Ozubení kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174182 2/3
EAN / GTIN 2050001934093
Výrobce/odpovědná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
110
Hliník (krátké třísky)
N
110
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
90
CuZn
N
90
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN HM-Titan:
Pilový pás osazený tvrdokovem s vybroušeným tvarem zubů. (Tvrdost cca 1600 HV). Velmi vysoký obráběcí výkon.
Tvrdokovem (TK) osazený vysoce výkonný pilový pás s kladným úhlem sklonu (10°) a se speciální geometrií zubů pro zvýšení parametrů obrábění. Vyšší výkon o 10-30 % v porovnání s kvalitou TK titan MU při stejné ploše díky povrchové úpravě forte C. Řezné hrany jsou předem zaoblené, takže pás není nutné zabíhat.

Poznámka:

Na poptávce prosíme uveďte pásovou pilu (výrobce a typ), rozměry pásu, materiál a průřez materiálu.
Univerzální, malé dílenské stroje (rámové pily s výkyvným rámem se šířkou pásu 27×0,9 mm) nejsou zpravidla dimenzovány pro použití s pilovými pásy osazenými TK.
Pro technické otázky jsou vám k dispozici naši aplikační technici. Další informace najdete v Příručce obrábění č. 110020 nebo v publikaci RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena za kus = cena za běžný metr × délka pásu včetně svaru.
Údaje pro objednávání: Artiklové číslo a velikost (počet zubů na palec) × požadovaná délka (mm).
Příklad: 5 ks č. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost