{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál list | Tvrdokov (HM) | |
| Úhel čela | 0° | |
| Označení výrobce | HM-Titan B0 | |
| Výška čepele | 54 mm | |
| Pevnost lištu | 1,6 mm | |
| Zubů na palec | 3/4 | |
| Délka max. | 12 000 mm | |
| Vhodnost materiálu | kov | |
| Délka min. | 1 138 mm | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 1 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Ozubení | kombinované | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 174124 3/4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048324 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |