• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový pás osázený tvrdokovem HM-Titan MU, Šířka × tloušťka 34 ×1,1 mm, Zubů na palec: 3/4

Artiklové číslo: 174112 3/4
Cena za 1 ks (CZK 1620,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Délka min. 1 138 mm
Délka max. 9 000 mm
Označení výrobce HM-Titan MU
Konfigurovatelnost intervalu 1 mm
Úhel čela 10°
Zubů na palec 3/4
Ozubení kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov
Materiál list Tvrdokov (HM)
Výška čepele 34 mm
Pevnost lištu 1,1 mm
Vhodnost materiálu ocel
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174112 3/4
EAN / GTIN 2050001710307
Výrobce/odpovědná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
100
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN HM-Titan:
Pilový pás osazený tvrdokovem s vybroušeným tvarem zubů. (Tvrdost cca 1600 HV). Velmi vysoký obráběcí výkon.
Hroty zubů z vysoce kvalitního tvrdokovu (TK) s pozitivním úhlem sklonu (10°) a nosným pásem z vysoce legované pružinové oceli. Vhodné pro univerzální použití, zejména u všech běžných druhů ocelí s pevností v tahu do 1700 N/mm2. Mimořádně klidného choduoptimalizovaného povrchu řezu je dosaženo vysoce přesnou geometrií broušení zubů.

Poznámka:

Na poptávce prosíme uveďte pásovou pilu (výrobce a typ), rozměry pásu, materiál a průřez materiálu.
Univerzální, malé dílenské stroje (rámové pily s výkyvným rámem se šířkou pásu 27×0,9 mm) nejsou zpravidla dimenzovány pro použití s pilovými pásy osazenými TK.
Pro technické otázky jsou vám k dispozici naši aplikační technici. Další informace najdete v Příručce obrábění č. 110020 nebo v publikaci RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena za kus = cena za běžný metr × délka pásu včetně svaru.
Údaje pro objednávání: Artiklové číslo a velikost (počet zubů na palec) × požadovaná délka (mm).
Příklad: 5 ks č. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.