1.1/2″ Rázový klíč (palec) 3.3/4“

Artiklové číslo: 17400A 3.3/4
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1.1/2
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
Upínací 4hran 1.1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644465972
Číslo výrobce 17400A 3.3/4
L-číslo L60050 8027
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 112 mm
  • Rozměr D2: 127 mm
  • D1: 135 mm
  • Délka: 52 mm
  • Pohon: 1.1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3.3/4″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku