Pilový pás na kov 41×5334 2/3H

Artiklové číslo: 173873 2/3H
Sleva
3056,00 CZK
(CZK 332,21 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 772,00  CZK 3056,00 CZK / ks
    (CZK 332,21 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    1 477,00  CZK 2546,00 CZK / ks
    (CZK 276,90 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 10 stupeň
Šířka 41 mm
Tloušťka 1,3 mm
Délka 5 334 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173873 2/3H
EAN / GTIN 4062406125462

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT − výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 odolným proti opotřebení a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.