{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška čepele | 41 mm | |
| Délka | 4 640 mm | |
| Zubů na palec | 2/3H | |
| Pevnost lištu | 1,3 mm | |
| Ozubení | kombinované | |
| Úhel čela | 10° | |
| Vhodnost materiálu | kov | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 173872 2/3H | |
| EAN / GTIN | 2050001710215 | |
| Číslo výrobce | 17290411302300-04640 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |