{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška čepele | 13 mm | |
| Délka | 1 325 mm | |
| Zubů na palec | 5/8 | |
| Pevnost lištu | 0,6 mm | |
| Ozubení | kombinované | |
| Úhel čela | 0°; 10° | |
| Vhodnost materiálu | kov | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 173550 6/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197253811 | |
| Číslo výrobce | 17280130606100-01325 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |