Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.6032LT3000V16IM

Artiklové číslo: 173396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 173396
EAN / GTIN 4069739262352
Číslo výrobce 40.6032LT3000V16IM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60B Okuma, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.6032LT3000V16IM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 100
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 65 mm
  • Funkční délka (WF): 65 mm
  • Velikost stopky: BMT60B Okuma
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché