• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 172034
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
Katalogové číslo 172034
EAN / GTIN 4069739256115
Číslo výrobce 40.45VX3TC600IK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT45, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.45VX3TC600IK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 75
  • Max. Krouticí moment (TQX): 36 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 45 mm
  • Funkční délka (WF): 41 mm
  • Velikost stopky: BMT45
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché