• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Strojní pilový list pro Kasto, Ko-Bi3, Délka L / zubů na palec: 450/6

Artiklové číslo: 171650 450/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 081,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    901,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ozubení: normální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 450 mm
Zubů na palec 6
Řezný materiál Ko-Bi3
Ozubení normální
Šířka 38 mm
Tloušťka 2 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 8,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171650 450/6
EAN / GTIN 4045197347060
Číslo výrobce 420.080
Výrobce/odpovědná osoba WITTMANN-KOMET Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG, Alte Straße 28, 79576 WEIL AM RHEIN, Deutschland, www.wittmann-komet.de

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

KOMET Bi-Metall − hroty zubů z HSS-M3 a záda listu z pružinové oceli. Pro vysoký řezný výkon a posuvy. Nárazuvzdorný pro maximální bezpečnost na pracovišti.

Poznámka:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed). Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.
KOMET HSS pilové listy: Další provedení např. VP 7 (úhel čela 7°, ozubení Vario) a P 13 (úhel čela 13° specielně pro nerezové oceli) k dodání v krátké lhůtě na poptávku.