{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 300 mm | |
| Zubů na palec | 6 | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Ozubení | normální | |
| Šířka | 32 mm | |
| Tloušťka | 2 mm | |
| ⌀ upínacího otvoru ⌀ | 8,5 mm | |
| Druh produktu | Strojní pilový list |
| Katalogové číslo | 171150 300/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197095107 | |
| Číslo výrobce | 171150 300/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |